TCBNR 2525M-12CH 75° Lead Angle Toolholders Using the 100° Corner of CNGX 80° Negative Rhombic Ceramic Dimpled Inserts

Réf.: L23990 1011
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1011
EAN / GTIN 7291075194692
Réf. fabricant 3606626

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNGX 1207...T
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm