MTJNL 12-3W-M Porte-outils avec angle d'attaque à 93° et serrage par bride-coin, pour plaquettes triangulaires négatives

Réf.: L23990 1010
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1010
EAN / GTIN 7291075092462
Réf. fabricant 3600581

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TNMG 33..
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″