BLP D40-M16 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: L23980 996
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 996
EAN / GTIN 7291075347494
Réf. fabricant 3106903

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 31 mm, Overall Length (OAL) 78 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 31 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 24 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 53 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BLR D400-MFW
  • Longueur hors tout (OAL) 78 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout