FIN LNK D050-100-4-BT50 Extended Flute Endmills with Tangentially Clamped Inserts and BT MAS-403 Shanks for Semi-Finishing Long Shoulders

Réf.: L23980 992
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 992
EAN / GTIN 7291075335095
Réf. fabricant 3138421

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 100 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Depth of Cut Maximum (APMX) 102 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 263 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 102 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL) 263 mm

De la même série "HELITANG" Afficher tout