• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

T470 SM-D050-33-3-27-13 Conical Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/LNHT 13 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23980 1034
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
Série HELITANG
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1034
EAN / GTIN 7291075323177
Réf. fabricant 3139158

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 58 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 33.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 58 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 74.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 33.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

De la même série "HELITANG" Afficher tout