FIN LNAT 1607 PN-R IC808 Tangentially Clamped Peripherally Ground Inserts with 2 Positive Rake Cutting Edges for Finishing Applications

Réf.: L23970 517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série HELITANG
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23970 517
    EAN / GTIN 7291075328783
    Réf. fabricant 5607279

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.1 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.5 mm, Largeur plaquette (W1) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.3 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 16.1 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 9.5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    De la même série "HELITANG" Afficher tout