FIN LNK D050-100-4-INT50 Extended Flute Endmills with Tangentially Clamped Inserts and DIN69871 Shanks for Semi-Finishing Long Shoulders

Réf.: L23980 427
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
Série HELITANG
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 427
EAN / GTIN 7291075328615
Réf. fabricant 3106181

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 97.5 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Depth of Cut Maximum (APMX) 102 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 244.05 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 97.5 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 102 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL) 244.05 mm

De la même série "HELITANG" Afficher tout