T430 SM-D050-16-3-32-13 Conical Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/LNHT 13 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23980 593
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
Série HELITANG
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 593
EAN / GTIN 7291075323092
Réf. fabricant 3106324

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 78 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 78 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 107.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

De la même série "HELITANG" Afficher tout