Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.8 mm, Flute Count (NOF) 2
Caractéristique(s):
- Demi angle du cône (BHTA) 3.1 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
- Rayon (RE) 10 mm
- Diamètre coupant (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.8 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur fonctionnelle (LF) 55 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) CRF D200-QF
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees