Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 7.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 19.75 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
- Diamètre coupant (DC) 6.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 11.7 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.7 mm
- Nombre de dents (CICT) 1
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 5.5 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) PNMT 0602
- Longueur hors tout (OAL) 19.75 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees