Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 25.5 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.2 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
- Diamètre coupant (DC) 11.4 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16.7 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.7 mm
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 18 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) PNMT 0602
- Longueur hors tout (OAL) 25.5 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees