E90SO D20-6-MMT12-04 Endmills with a MULTI-MASTER Connection Carrying Inserts for Shouldering and Fast Feed Applications

Réf.: L23980 900
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 900
EAN / GTIN 7291075393156
Réf. fabricant 3350636

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 19.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 38.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 38.8 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout