FFT3 EFMD10/.39-2MMT06-03 Fraises en bout avec connexion filetée MULTI-MASTER accueillant des petites plaquettes trigones non réversibles pour le fraisage forte avance

Réf.: L23980 893
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 893
EAN / GTIN 7291075392661
Réf. fabricant 3346811

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 16.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 5.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Longueur hors tout (OAL) 16.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 6.9 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.5 Nxm

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout