HM390 ETP D08-2-MMT05-04 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts

Réf.: L23980 887
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 887
EAN / GTIN 7291075396942
Réf. fabricant 3350628

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 7.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 16.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 5.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKR 0401
  • Longueur hors tout (OAL) 16.75 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout