FF EWX D20-3-MMT12-04 Fraises en bout grande avance avec connexion MULTI-MASTER accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe

Réf.: L23980 868
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 868
EAN / GTIN 7291075316940
Réf. fabricant 3105626

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 38.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Longueur hors tout (OAL) 38.8 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.8 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout