FF EWX D16-2-MMT10-04 Fraises en bout grande avance avec connexion MULTI-MASTER accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe

Réf.: L23980 845
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 845
EAN / GTIN 7291075316933
Réf. fabricant 3105624

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 31.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 19.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Longueur hors tout (OAL) 31.25 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout