E93CN D16-2-M08-07 Bull Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Toroidal Inserts

Réf.: L23980 799
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 799
EAN / GTIN 7291075175103
Réf. fabricant 3103064

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 47.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNHT 070315
  • Longueur hors tout (OAL) 47.5 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 93 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout