CAB M12M12-C 5760 Adaptateurs.

Réf.: L23980 616
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 616
EAN / GTIN 7291075111507
Réf. fabricant 3110753

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 21 mm
  • Longueur serrage côté machine (LSCMS) 22 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier