Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 52 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Rayon (RE) 5 mm
- Diamètre coupant (DC) 15 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) RCCT 1004MO
- Longueur hors tout (OAL) 52 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees