FFX4 ED1.5-6-MMT21-04 Fraises en bout avec connexion MULTI-MASTER accueillant les petites plaquettes en forme ″d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: L23980 3164
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3164
EAN / GTIN 7291075452761
Réf. fabricant 3424320

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1.181″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.03″
  • Overall Length (OAL): 2.484″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.181″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T21
  • Diamètre coupant (DC): 1.208″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.03″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.945″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.575″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL): 2.484″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 0.9 Degrees
  • Couple (TQ): 7.97 lbfxin

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier