ERW D053A100-2-M12-12 Outils de copiage d’ébauche avec adaptation FLEXFIT.

Réf.: L23980 3140
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3140
EAN / GTIN 7291075223453
Réf. fabricant 3105231

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 0.83″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.53″
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.24″
  • Overall Length (OAL): 2.24″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.83″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 6″
  • Diamètre coupant (DC): 0.53″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.53″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.24″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.669″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCCT 1206MO
  • Longueur hors tout (OAL): 2.24″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 7 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier