HM90 EALD100-2MMT15-15JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505. Inserts for Machining Aluminum

Réf.: L23980 3135
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3135
EAN / GTIN 7291075489255
Réf. fabricant 3431340

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 24 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 25.4 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 14 mm
  • Overall Length (OAL): 56.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 24 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 25.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 25.4 mm
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 14 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 39.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 56.5 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 25 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier