FF EWX D0.75-3-MMT12-04 Fraises en bout grande avance avec connexion MULTI-MASTER accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe

Réf.: L23980 3111
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3111
EAN / GTIN 7291075316964
Réf. fabricant 3105634

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 0.72″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.46″
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.031″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 1.54″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.72″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.46″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.46″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.031″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.562″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Longueur hors tout (OAL): 1.54″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Couple (TQ): 8 lbfxin

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier