HM390 FTD D2.50-6-1.00-15 90° Face Mills Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 2535
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2535
EAN / GTIN 7291075313543
Réf. fabricant 3106805

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.34″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.512″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.34″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees