E90CN D25-4-M12-07-C Fraises en bout à 90° avec attachement fileté FLEXFIT pour plaquettes toroïdales CNMT/HT 0703

Réf.: L23980 231
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 231
EAN / GTIN 7291075302806
Réf. fabricant 3195934

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNHT 070315
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout