Fraises à bouts ronds CM D.62-A-W.75

Réf.: L23980 2248
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIBALL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2248
EAN / GTIN 7291075265859
Réf. fabricant 3100552

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.37″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Rayon (RE): 0.315″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1.45″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
  • Type de queue: Weldon

De la même série "HELIBALL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier