CM D20-B-C25 Fraises en bout hémisphériques, D=8-20 mm.

Réf.: L23980 173
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HELIBALL
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 173
    EAN / GTIN 7291075265804
    Réf. fabricant 3100657

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.8 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Demi angle du cône (BHTA) 2 Degrees
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Rayon (RE) 10 mm
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 1
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.8 mm
    • Type trontal B
    • Longueur tête (LH) 85 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CR D200-QF
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
    • Type de queue Round

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier