CM D.75-B-W1.00 Embouts à billes

Réf.: L23980 2135
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIBALL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2135
EAN / GTIN 7291075265941
Réf. fabricant 3181065

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.51″ ,Overall Length (OAL) 8″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 3 Degrees
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Rayon (RE): 3/8″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.51″
  • Type trontal: B
  • Longueur tête (LH): 3-1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
  • Type de queue: Weldon

De la même série "HELIBALL" Afficher tout