CM D.31-A-W.50 Fraises à bec sphérique

Réf.: L23980 2321
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIBALL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2321
EAN / GTIN 7291075265873
Réf. fabricant 3100589

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.315″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.21″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Rayon (RE): 0.157″
  • Diamètre coupant (DC): 0.315″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.315″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.21″
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
  • Type de queue: Weldon

De la même série "HELIBALL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier