Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
- Rayon (RE) 10 mm
- Diamètre coupant (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 1
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.8 mm
- Type trontal A
- Longueur tête (LH) 60 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) CR D200-QF
- Longueur hors tout (OAL) 160 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
- Type de queue Weldon