HM390 ETP D25-3-L39-C3-10 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 2154
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2154
EAN / GTIN 7291075348514
Réf. fabricant 3139873

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 74 mm, Shank Type CAMFIX, Shank Type CAMFIX, Usable Length (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 1003PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.9 Degrees
  • Type de queue CAMFIX
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 39 mm