P290 EPW D0.75-2-M10-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: L23980 1783
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1783
EAN / GTIN 7291075308877
Réf. fabricant 3110880

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.7″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.472″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 1.97″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.7″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.59″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.77″
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 1.97″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout