HOF D1.50-04-0.75-R06 Face Mills that can Carry Octagonal, Square and Round Inserts

Réf.: L23980 1765
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1765
EAN / GTIN 7291075345629
Réf. fabricant 3106593

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.87″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.81″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.77″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.87″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.87″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.216″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.81″
  • Identification plaquette étalon (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Longueur hors tout (OAL): 1.77″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 42 Degrees

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier