OFCT 07T3-RW-16 IC908 Plaquettes de fraisage de raclage HELIOCTO avec quatre arêtes de coupe.

Réf.: L23910 1152
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1152
EAN / GTIN 7291075110289
Réf. fabricant 5604640

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier