OFMT 05T305TN-76 IC328 Plaquettes de fraisage octogonales

Réf.: L23910 1000
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1000
EAN / GTIN 7291075195088
Réf. fabricant 5602215

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout