RFMT 1905-LM-76 IC928 Plaquettes de fraisage rondes

Réf.: L23910 1138
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1138
EAN / GTIN 7291075111989
Réf. fabricant 5602372

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.48 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 9.87 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.48 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout