OFMW 07T3-AETN IC908 Plaquettes de fraisage octogonales pour applications lourdes

Réf.: L23910 182
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 182
EAN / GTIN 7291075170436
Réf. fabricant 5603734

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.54 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier