OFMR 0704-AETN IC928 Plaquettes de fraisage octogonales.

Réf.: L23910 201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 201
EAN / GTIN 7291075118001
Réf. fabricant 5602986

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 17.8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout