S M08-L6.50-C.75 5860 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: L23980 1480
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLEXFIT

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1480
EAN / GTIN 7291075111651
Réf. fabricant 3110652

Description

Description:

Queues carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08 ,Longueur hors tout (OAL) 6-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.512″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 2.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M08
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout