Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13.9 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.35 mm, Overall Length (OAL) 87.85 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 13.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 1
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.35 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 55.85 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TCCT 0703PCR
- Longueur hors tout (OAL) 87.85 mm
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 10 Degrees