SGTFR 2012-5 Porte-outils monoblocs SELF-GRIP pour tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 650
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 650
EAN / GTIN 7291075071238
Réf. fabricant 2300857

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout