SGFHL 53-12 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: L23920 587
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 587
EAN / GTIN 7291075069273
Réf. fabricant 2300553

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 13 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 11.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 13 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 11.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 260 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 250 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout