SGFHL 32-8 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: L23920 575
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 575
EAN / GTIN 7291075069242
Réf. fabricant 2300547

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 6.8 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 7.4 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout