SGFH 150-9 Lames pour tronçonnage et gorges avec 4 logements

Réf.: L23920 566
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 566
EAN / GTIN 7291075069044
Réf. fabricant 2300544

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 610 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 9 mm
  • Nombre de logements (NOP) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 610 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 600 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout