TGAQ D52-2-2Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23920 2865
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGFGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2865
EAN / GTIN 7291075409208
Réf. fabricant 3384902

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.65 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier