TGAQ D82-2-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23920 2322
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
    Série TANGFGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 2322
    EAN / GTIN 7291075404029
    Réf. fabricant 3365851

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 61 mm, Longueur hors tout (OAL) 61 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.65 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 61 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 61 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm

    De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout