TGAQ D160-3-4Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23920 2354
Nouveau produit
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
Série TANGFGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2354
EAN / GTIN 7291075431438
Réf. fabricant 3393008

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 100 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 100 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 160 mm

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout