TGAQ D120-3-4Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23920 2751
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TANGFGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 2751
    EAN / GTIN 7291075409147
    Réf. fabricant 3384847

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 90.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 90.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.5 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 90.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 90.5 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

    De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier