Porte-plaquettes TANGFGRIP 2 mm

Réf.: 273610 2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGFGRIP
Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Type de queue Porte-outils à vis
Pour ⌀ pièce max. 42 mm
Rainurage axial possible non
Longueur col 21 mm
Référence fabricant TGAQ D42-2-2Z
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Réf. fabricant 3419503

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.

Adapté(s) pour:

Queues de serrage 273600273605.

Adapté(s) pour:

LOGIPFGRIP

Conditions de livraison:

CUTDIA (mm): 42

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Téléchargements et documents

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout