HELIR 1616-3T20 Porte plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: L23920 2653
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2653
EAN / GTIN 7291075031935
Réf. fabricant 2500561

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.8 mm
  • Longueur tête (LH) 36.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier